Hoekcontactkogellager FAG 3203-BD-XL-2Z-TVH, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 17.5 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3203-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:03022164
Fabrikant:0636628250000
EAN:4064327819147

Productdetails : FAG 3203 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 32..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 16600 rpm |
| Grenstoerental | 14600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,86 excl. BTW
/ stuk
€ 72,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen