Hoekcontactkogellager FAG 7406-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7406-B-XL-MP-UA
Rubix:03024854
Fabrikant:0191187670000
EAN:4012801327800

Productdetails : FAG 7406 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 74..-B-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 14500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,82 excl. BTW
/ stuk
€ 374,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen