Hoekcontactkogellager FAG 7311-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7311-B-XL-MP-UA
Rubix:03024650
Fabrikant:0167261200000
EAN:4012801166607
FAG 7311 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7311 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x120x120 mm
Logistiek gewicht1570 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr91000 N
Aangepaste tariefcode84821090
305,26 excl. BTW
/ stuk
369,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.