Hoekcontactkogellager SKF 3304 A-2ZTN9/C3VT113, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 22.2 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3304 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:03470917
Fabrikant:262992
EAN:7316572863725
SKF 3304 A/2Z/TN9/C3/VT113 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte22,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3304 A/2Z/TN9/C3/VT113 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.

Sterke punten

- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht221,8 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte22,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33a
Kokerpolyamide
Referentietoerental13000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23600 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 60,38 excl. BTW
/ stuk
€ 73,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.