Hoekcontactkogellager FAG 7311-B-XL-MP-UO, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7311-B-XL-MP-UO
Rubix:03038614
Fabrikant:0191175230000
EAN:4012801283458

Productdetails : FAG 7311 B/XL/MP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1570 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,41 excl. BTW
/ stuk
€ 407,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen