Hoekcontactkogellager FAG 7215-B-XL-MP-UB, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 25 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7215-B-XL-MP-UB
Rubix:A0693130
Fabrikant:0889696650000
EAN:4054369362442
FAG 7215 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7215 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental8900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r62000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73000 N
€ 338,23 excl. BTW
/ stuk
€ 409,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.