Hoekcontactkogellager FAG 7316-B-XL-MP, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 39 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7316-B-XL-MP
Rubix:03024722
Fabrikant:0167263590000
EAN:4012801283816
FAG 7316 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7316 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x170x170 mm
Logistiek gewicht4150 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental4250 rpm
Grenstoerental6800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr155000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 602,27 excl. BTW
/ stuk
€ 728,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.