Hoekcontactkogellager SKF 3309 A-2Z/C3MT33, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 39.7 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3309 A-2Z/C3MT33
Rubix:03470942
Fabrikant:125564
EAN:7316571496122
SKF 3309 A/2Z/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3309 A/2Z/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers met afdichting aan beide zijden komen overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Afhankelijk van de uitvoering van de afdichting kunnen ze hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1290 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,7 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33a
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 178,65 excl. BTW
/ stuk
€ 216,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.