Hoekcontactkogellager FAG 7319-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 45 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7319-B-XL-MP-UA
Rubix:03024764
Fabrikant:0167264480000
EAN:4012801207867
FAG 7319 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7319 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x200x200 mm
Logistiek gewicht6500 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental5700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r167000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr189000 N
Aangepaste tariefcode84821090
1.250,28 excl. BTW
/ stuk
1.512,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.