Hoekcontactkogellager FAG 7308-B-XL-TVP-UA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7308-B-XL-TVP-UA
Rubix:03024610
Fabrikant:0167260220000
EAN:4012801166492
FAG 7308 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7308 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental10400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
100,55 excl. BTW
/ stuk
121,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.