Hoekcontactkogellager FAG 7326-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 58 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:03024812
Fabrikant:0191184650000
EAN:4012801284080

Productdetails : FAG 7326 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 17500 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 325000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 305000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.630,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.183,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen