Hoekcontactkogellager SKF BSA 207 CGB, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm
Super-precisie hoekcontactkogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:BSA 207 CGB
Rubix:03473425
Fabrikant:260072
EAN:7316572828571

Productdetails : SKF BSA 207 CGB HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 323,2 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | bsa 207 |
| Koker | fenolhars |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Hoek | 62 ° |
| Nauwkeurigheid | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 98000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
