Hoekcontactkogellager
Binnendiameter | 25 mm |
---|---|
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20,6 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20,6 mm |
Type lagerspeling | CN |
Serie | 3200 |
Materiaal | Staal |
Referentietoerental | 9700 rpm |
Grenstoerental | 13000 rpm |
Hoek | 25 ° |
Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14700 N |
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20800 N |
Afdichting | Open |
Levering doorgaans binnen 16 dagen