Spillager FAG HSS71912-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 13 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HSS71912-C-T-P4S-UL
Rubix:03180741
Fabrikant:0384684090000
EAN:4012801737364
FAG HSS 71912 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 71912 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS719..-C aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht195 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriehss719..-c-t-p4s
Kokerplastic
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 471,41 excl. BTW
/ stuk
€ 570,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen