Spillager FAG HCS7017-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HCS7017-C-T-P4S-UL
Rubix:03180508
Fabrikant:0384392550000
EAN:4012801483414

Documenten
Productdetails : FAG HCS 7017 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hogesnelheidsspillagers
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 903 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.523,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.842,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen