Spillager FAG HS71918-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71918-C-T-P4S-UL
Rubix:03180656
Fabrikant:0191846620000
EAN:4012801616812

Productdetails : FAG HS 71918 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 565 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 745,74 excl. BTW
/ stuk
€ 902,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
