Spillager FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix:03180238
Fabrikant:0384395140000
EAN:4012801484480
FAG HC 71909 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG HC 71909 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Hoge snelheidsspindel lagers HC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Seriehc719..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
571,16 excl. BTW
/ stuk
691,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen