Spillager FAG HSS71914-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:03180745
Fabrikant:0384404740000
EAN:4012801490979

Productdetails : FAG HSS 71914 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HSS719..-C aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 349 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,45 excl. BTW
/ stuk
€ 713,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen