Spillager FAG HC71901-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 6 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HC71901-C-T-P4S-UL
Rubix:03180223
Fabrikant:0219378930000
EAN:4026677419569

Documenten
Productdetails : FAG HC 71901 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hoge snelheidsspindel lagers HC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 510 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1850 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,06 excl. BTW
/ stuk
€ 405,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
