Spillager FAG B7218-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7218-E-T-P4S-UL
Rubix:03034052
Fabrikant:0191572660000
EAN:4012801616256

Productdetails : FAG B 7218 E/T/P4S/UL SPILLAGER
X-life ultralagers werden ontworpen voor maximale eisen aan snelheid en belasting. Het zijn hybride lagers met ringen van Cronidur 30, een roestvrij staal met een hoog stikstofgehalte. Vergeleken met het conventionele wentellagerstaal 100Cr6 heeft Cronidur 30 een aanzienlijk fijnere structuur, waardoor het koeler werkt en een hogere toelaatbare contactdruk heeft. Tests van de vermoeiingslevensduur van het materiaal overtroffen de berekende waarden in zo'n grote mate dat het als praktisch onfeilbaar in het toepassingsgebied kan worden beschouwd. Onder gemengde wrijvingsomstandigheden ging dit staal ook tot 10 keer langer mee dan het standaardmateriaal 100Cr6. Ook op het gebied van Hertziaanse druksterkte, corrosiebestendigheid en warme hardheid is dit staal aanzienlijk beter dan conventioneel wentellagerstaal. Vergeleken met conventionele lagers levert de langere levensduur van X-life ultra lagers een enorme bijdrage aan het verlagen van de systeemkosten. In principe zijn alle spindellageruitvoeringen verkrijgbaar als X-life ultra lagers. Om het prestatievermogen van X-life ultra lagers volledig te benutten, moet de structuur rondom de lagering op de juiste manier ontworpen worden.
Spindellagers B72..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2260 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 966,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.168,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
