Hoekcontactkogellager FAG 7416-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 48 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7416-B-XL-MP-UA
Rubix:A0693219
Fabrikant:0191190200000
EAN:4012801284417

Productdetails : FAG 7416 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 74..-B-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7870 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 169000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.754,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.122,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen