Hoekcontactkogellager FAG 7212-B-XL-JP-UO, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7212-B-XL-JP-UO
Rubix:03024294
Fabrikant:0191151640000
EAN:4026677681454

Productdetails : FAG 7212 B/XL/JP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6200 rpm |
| Grenstoerental | 8300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,41 excl. BTW
/ stuk
€ 234,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
