Hoekcontactkogellager FAG 3205-BD-XL-C3, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.6 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3205-BD-XL-C3
Rubix:A0692819
Fabrikant:0709273910030
EAN:4064327676641
FAG 3205 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3205 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL, dubbelrijig, X-life, stalen plaatmetalen kooi
Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL, dubbele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht175,1 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl
Referentietoerental12500 rpm
Grenstoerental14300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Aangepaste tariefcode84821090
71,78 excl. BTW
/ stuk
86,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.