Hoekcontactkogellager FAG 7211-B-XL-JP-UO, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7211-B-XL-JP-UO
Rubix:03024280
Fabrikant:0191150750000
EAN:4026677667410
FAG 7211 B/XL/JP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7211 B/XL/JP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x100x100 mm
Logistiek gewicht645 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-jp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental9200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 170,13 excl. BTW
/ stuk
€ 205,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.