Hoekcontactkogellager FAG 7319-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 45 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7319-B-XL-JP-UA
Rubix:03029984
Fabrikant:0191181040000
EAN:4026677618276
FAG 7319 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7319 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73. . -B-XL-JP, eenrijig, X-life, plaatstalen kooi
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-JP, enkele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5900 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental4400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r167000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr189000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.083,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.311,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.