Hoekcontactkogellager FAG 7209-B-XL-2RS-TVP, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7209-B-XL-2RS-TVP
Rubix:A0543313
Fabrikant:0268009930000
EAN:4012802123425

Productdetails : FAG 7209 B/XL/2RS/TVP/ HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-2RS-TVP, enkele rij, X-life, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 405 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,11 excl. BTW
/ stuk
€ 411,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen