Spillager FAG HC7005-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC7005-C-T-P4S-UL
Rubix:03180177
Fabrikant:0191785060000
EAN:4012801170635

Productdetails : FAG HC 7005 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hoge snelheid spindel lagers HC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,55 excl. BTW
/ stuk
€ 485,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen