Spillager FAG HC7018-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HC7018-C-T-P4S-UL
Rubix:03180208
Fabrikant:0384394680000
EAN:4012801484398
FAG HC 7018 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 7018 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Hoge snelheid spindel lagers HC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1137 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Seriehc70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.506,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.822,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen