Spillager NSK 7200CTRDULP3, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm

NSK Precisiehoekcontact: 7200-serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:7200CTRDULP3
Rubix:03492498
Fabrikant:7200CTRDULP3 N
EAN:00029176656927
NSK 7200 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7200 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur. Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen kunnen weerstaan. Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt uitgeoefend.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen  - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen  - Bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omstandigheden
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooiconstructies
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit

Toepassingen

Veelvoorkomende toepassingen zijn onder meer pompen, compressoren en tandwielkasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Serie7200c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2610 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5650 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 248,36 excl. BTW
/ set
€ 300,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen