Spillager FAG HCS7000-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:03180474
Fabrikant:0191799870000
EAN:4026677055316
FAG HCS 7000 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7000 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2470 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 412,36 excl. BTW
/ stuk
€ 498,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen