Spillager SKF 7020 CD/P4ADGA, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7020 CD/P4ADGA
Rubix:03472415
Fabrikant:86180
EAN:7316576625619

Productdetails : SKF 7020 CD/P4ADGA SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze op elkaar afgestemde sets van twee super-precisie, hoog draagvermogen, D-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende opstellingen. Ze zijn ontworpen voor hoge belastingen en relatief hoge toerentallen en, in vergelijking met de equivalente hogesnelheidslagers van het SKF B- en E-ontwerp, zijn ze beter geschikt voor zwaardere belastingen.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2484 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7020 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 135000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 135000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.705,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.063,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen