Spillager FAG HCS7018-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7018-C-T-P4S-UL
Rubix:03180510
Fabrikant:0384392630000
EAN:4012801483421

Productdetails : FAG HCS 7018 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1180 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.730,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2.094,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
