Spillager SKF 7032 ACD/P4ADGA, Binnendiameter: 160 mm | Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 38 mm
Radiaal hoekcontactkogellager met dubbele rij lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7032 ACD/P4ADGA
Rubix:03472479
Fabrikant:86292
EAN:7316577127839



Productdetails : SKF 7032 ACD/P4ADGA SPILLAGER
Radiaal hoekcontactkogellager met dubbele rij lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10100 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7032 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 296000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 296000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.941,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4.769,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
