Spillager FAG XC7005-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC7005-E-T-P4S-UL
Rubix:03035318
Fabrikant:0385727020000
EAN:4026677496263

Productdetails : FAG XC 7005 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,27 excl. BTW
/ stuk
€ 970,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
