Spillager FAG XC71913-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 13 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:XC71913-E-T-P4S-UL
Rubix:03035359
Fabrikant:0387535530000
EAN:4026677616906
FAG XC 71913 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG XC 71913 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Lagerspindels XC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriexc719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.597,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.933,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen