Spillager FAG XCS7008-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:XCS7008-C-T-P4S-UL
Rubix:03035433
Fabrikant:0385856690000
EAN:4026677529626
FAG XCS 7008 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG XCS 7008 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Lagerspindels XCS70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Seriexcs70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.271,99 excl. BTW
/ stuk
1.539,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen