Spillager FAG HCS7002-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7002-E-T-P4S-UL
Rubix:03180479
Fabrikant:0191800200000
EAN:4012801482899

Productdetails : FAG HCS 7002 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3250 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,16 excl. BTW
/ stuk
€ 518,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen