Spillager FAG XCS7008-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:XCS7008-E-T-P4S-UL
Rubix:03035434
Fabrikant:0387625440000
EAN:4026677628169
FAG XCS 7008 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG XCS 7008 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Lagerspindels XCS70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Seriexcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13700 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.271,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.539,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen