Spillager FAG HSS7005-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm

Spillagers HSS70..-C

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HSS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:03180678
Fabrikant:0191849210000
EAN:4012801489645
FAG HSS 7005 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7005 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht96 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 246,91 excl. BTW
/ stuk
€ 298,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen