Spillager FAG XCS7013-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:XCS7013-E-T-P4S-UL
Rubix:03035441
Fabrikant:0387270990000
EAN:4026677578198

Documenten
Productdetails : FAG XCS 7013 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.066,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.500,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen