Spillager SKF 7038 CDGA/P4A, Binnendiameter: 190 mm | Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 46 mm

Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Zie technische informatie
Referenties
SKF:7038 CDGA/P4A
Rubix:03472503
Fabrikant:48358
EAN:7316570825558
SKF 7038 CDGA/P4A SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7038 CDGA/P4A SPILLAGER


Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9360 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Serie7038
Statische basisbelasting, radiaal - C0r305000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.052,79 excl. BTW
/ stuk
3.693,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen