Spillager FAG XCS7020-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XCS7020-E-T-P4S-UL
Rubix:03035450
Fabrikant:0388001950000
EAN:4026677690005

Productdetails : FAG XCS 7020 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1264 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.856,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4.666,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
