Spillager FAG HC7024-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm
Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC7024-E-T-P4S-UL
Rubix:03180218
Fabrikant:0380929800000
EAN:4012801982283

Productdetails : FAG HC 7024 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2122 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.347,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.840,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
