Spillager FAG XCS71900-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XCS71900-C-T-P4S-UL
Rubix:03035454
Fabrikant:0386249900000
EAN:4026677741059

Productdetails : FAG XCS 71900 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 460 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2750 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 735,74 excl. BTW
/ stuk
€ 890,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
