Spillager FAG XCS71904-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 9 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:XCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:A0693958
Fabrikant:0388835620000
EAN:4012802000108
FAG XCS 71904 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG XCS 71904 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43,9 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Seriexcs719..-c-t-p4s
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1210 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 869,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.052,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen