Spillager FAG XC7013-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC7013-E-T-P4S-UL
Rubix:03035333
Fabrikant:0385810780000
EAN:4026677516305

Productdetails : FAG XC 7013 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.707,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.065,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
