Spillager FAG HCS71902-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 7 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS71902-C-T-P4S-UL
Rubix:03180528
Fabrikant:0191805780000
EAN:4012801483483

Productdetails : FAG HCS 71902 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,8 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 730 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2550 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,37 excl. BTW
/ stuk
€ 492,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen