Hoekcontactkogellager FAG 3310-BD-XL-2Z-TVH, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 44.4 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-3310-2Z
FAG:3310-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:03022448
Fabrikant:0632859750000
EAN:4012802405101
FAG 3310 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte44,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3310 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 33..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1750 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte44,4 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental4900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r70000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr93000 N
€ 268,56 excl. BTW
/ stuk
€ 324,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.