Hoekcontactkogellager SKF 3205 A-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.6 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3205 A-2RS1TN9/W64
Rubix:03802642
Fabrikant:81652
EAN:07316570938234
SKF 3205 A/2RS1/TN9/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3205 A/2RS1/TN9/W64 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173,2 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32 a
Kokerpolyamide
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 211,29 excl. BTW
/ stuk
€ 255,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.