Hoekcontactkogellager FAG 7214-B-XL-JP, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7214-B-XL-JP
Rubix:03024326
Fabrikant:0167254090000
EAN:4026677046680
FAG 7214 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7214 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental5400 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r62000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr74000 N
€ 185,16 excl. BTW
/ stuk
€ 224,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.